Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAT3310-8T Interne Festplatte 3.5" 8 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology HAT3310-8T Interne Festplatte 3.5" 8 TB SATA
Synology HAT3310-8T Interne Festplatte 3.5" 8 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117077051
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT3310-8T
EAN/GTIN:
     4711174725571
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
260 MiB/s
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
31 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
CE, RCM, BSMI, KC, UKCA, UL, TUV, ICES, RoHS
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Energie
Energieverbrauch (lesen)
8.41 W
Energieverbrauch (schreiben)
8.41 W
Energieverbrauch (idle)
5.61 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.