Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G650 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91331876
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4620C006
EAN/GTIN:
     4549292172638
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
100 x 150 mm
ISO-B-Formate
B5
Fotopapiergrößen
10x15 cm
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6 Zoll
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 35 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
8000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Grau, Magenta, Gelb
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
6600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Ausweiskopierfunktion
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.18 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4699C001
ab € 10,03*
Zubehör
Canon
4673C001
ab € 9,97*
Zubehör
Canon
4708C001
ab € 9,99*
Zubehör
Canon
4681C001
ab € 10,03*
Zubehör
Canon
4717C001
ab € 10,02*
Zubehör
Canon
4690C001
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.