| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91470371 Herst.-Nr.: 4673C001 EAN/GTIN: 4549292178890 |
| |
|
| | |
| Mit dieser 60-ml-Flasche Cyan-Tinte auf Farbstoffbasis druckst du große Mengen an Fotos zu niedrigen Gesamtkosten. Diese Tinte ist ideal für Fotos, und ein Set Tintenflaschen ermöglicht den Druck von bis zu 3.800 Fotos¹, so dass seltener nachgefüllt werden muss. Die innovative ChromaLife100 Tinte sorgt für einen hochwertigen Fotodruck und eine Farbstabilität, mit der deine Ausdrucke bis zu 100 Jahre² halten. Dank des verbesserten Designs müssen die Flaschen nicht gequetscht werden, und je nach Farbe haben sie eine individuelle Anschlussform – das Nachfüllen der Tintentanks war nie einfacher. Weitere Informationen: Merkmale | Original | Ja | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | PIXMA G650 PIXMA G550 | | Volumen Farbtinte | 60 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |