Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau
SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau
SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau
SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau
SISSEL Balancefit Balance-Kissen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555908
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.031
EAN/GTIN:
     4250694703961
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Multifunktionales Trainingsgerät für die Steigerung von Balance, Koordination, Kraft und Durchblutung! - speziell geformte Noppen in zwei unterschiedlichen Stärken auf den Standflächen erhöhen die Körperwahrnehmung - für die Fussmassage geeignet, z.B. bei Venenbeschwerden - ideal auch für das Beckenbodentraining - mit Nadelventil zur individuellen Druckregulierung - belastbar bis ca. 150 kg dynamisches Gewicht - Ø ca. 32 cm - blau oder rot - Medizinprodukt - made in Germany Indikationen: Training des Gleichtgewichts - Verbesserung der Koordination - Behebung von Körperwahrnehmungsschwächen - gezielte Förderung propriozeptiver Reaktionen - Sturzprävention - zur therapeutischen Unterstützung der Behandlung neurologischer Erkrankungen - rehabilitative, vorbereitende und präventive Behandlung von Sprunggelenk- und Kniegelenkinstabilitäten und Gelenkfehlstellungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
BALANCEPADXL
ab € 93,95*
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,66*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 108,61*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,75*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 50,10*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,87*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,18*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,54*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,48*
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,72*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 261,78*
Sonstiges
Servoprax
S3 1516
ab € 2,97*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,75*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,52*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 278,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.