Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad XLarge Balance Board Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Balance-pad XLarge Balance Board Blau
Airex Balance-pad XLarge Balance Board Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89718665
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     BALANCEPADXL
EAN/GTIN:
     7613005047111
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Das AIREX Balance-pad XLarge ist doppelt so groß wie das Balance-pad Elite und ermöglicht dadurch eine völlig neue Perspektive des Gleichgewichtstrainings. Mit der Einführung des Balance-pad XLarge wurde eine neue Reihe von Übungen und deren Variationen eingeführt, die das Training zu einer noch anspruchsvolleren Aufgabe machen. Einerseits verfügt es auf seiner Ober- und Unterseite über eine einzigartige waffelartige, rutschfeste Textur, andererseits sorgt es beim Barfuß-Balance-Training für eine angenehme Stimulation der Rezeptoren in der Fußsohle. Das Balance-pad XLarge weist aufgrund seiner Dicke von 6 cm die erwünschten destabilisierenden Eigenschaften auf. Das AIREX Balance-pad XLarge ist speziell für den Einsatz im Büro konzipiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Blau
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
980 mm
Tiefe
410 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
ab € 14,54*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
ab € 115,12*
Sonstiges
BSN medical Essity
7297810
ab € 10,59*
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,09*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,79*
Sonstiges
ekamed
85171717
ab € 5,62*
Sonstiges
Fashy
441648
ab € 5,95*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
ab € 2,42*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,19*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
190802
ab € 5,37*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,80*
Sonstiges
Novacare
880830
ab € 94,36*
Sonstiges
TOGU
447123
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.