Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Corona 185 rot Gymnastikmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544005
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5002-02
EAN/GTIN:
     4027824000050
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Gymnastikmatte
Yogamatte

Gymnastikmatte Corona 185

Die Gymnastikmatte eignet sich für die Therapie in medizinischen Einrichtungen oder den privaten Bereich. Eine hautsympatische Oberflächenstruktur und ein optimales Dämpfungsverhalten zur Schonung von Gelenken, Bändern und Sehne macht das Training auf der Airex-Matte angenehm.Airex bietet ein umfangreiches  und  farbenfrohes Sortiment an Bodenmatten.

Produktinformationen zur Matte

  • 1 Bodenmatte Corona 185 rot
  • Abgerundete Ecken
  • LBH 185 x 100 x 1,5 cm
  • Gewicht ca. 3,6 kg
  • Lieferung inkl. Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, airex gymnastikmatte rot, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
4027824000043
ab € 108,51*
Sonstiges
Airex
91561001035
ab € 69,11*
Sonstiges
Airex
HERCULESBL
ab € 188,61*
Sonstiges
Airex
A5000-02
ab € 189,59*
Sonstiges
Airex
A5008-29
ab € 42,76*
Sonstiges
Airex
3188125
ab € 50,39*
Sonstiges
Sportgeräte Langer
400410
ab € 380,64*
Sonstiges
TOGU
415602
ab € 16,66*
Sonstiges
TOGU
445404
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.