Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mank Nasenschlitztücher Spunlace Vlies 40x30,5 cm Kopfteil-Schonbezug Y-Ausstanzung 40x30,5 cm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-992002
Hersteller:
     Mank
Herst.-Nr.:
     422634
EAN/GTIN:
     4045825176055
Suchbegriffe:
Nasenschlitztücher
mank nasenschlitztücher
nasenschlitztücher

Nasenschlitztuch Spunlace Vlies

Diese Massageliegen-Gesichtsauflagen von Mank aus Spunlace Vlies 60 gsm sind ein ständiger Begleiter in jedem Massagestudio und in der Physiotherapiepraxis. Die Schonbezüge sind geeignet für Liegen mit Nasenschlitz. Die hygienischen Auflagen sind praktisch im Gebrauch. Die Gesichtsauflagen schonen das Kopfteil.

Produktinformationen zu den Nasenschlitztüchern

  • Material: Spunlace Vlies 60 g/m²
  • Y-Ausstanzung
  • Abmessungen: 400x305 mm
  • Packung à 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nasenschlitztücher
Weitere Suchbegriffe: Liegenauflage, Kopfteilschoner, Schonbezug, Hygieneauflage, Physiotherapiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
3739-50
ab € 19,16*
Sonstiges
cosiMed
01.26
ab € 40,18*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,82*
Sonstiges
Mank
421855
ab € 7,95*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
6744
ab € 17,58*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7894
ab € 12,46*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7795
ab € 118,79*
Sonstiges
Spitzner
47499253
ab € 100,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.