Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-54B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-54B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-54B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586539
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1920 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
€ 93,02*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
€ 92,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
€ 96,50*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
€ 87,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
€ 97,20*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
€ 90,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
€ 74,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
€ 96,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
€ 80,42*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
€ 86,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
€ 93,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
€ 98,18*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
€ 99,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
€ 93,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
€ 110,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.