Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-42A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-42A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-42A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607996
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-42A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
7.65 A
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1920 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
€ 95,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
€ 98,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
€ 87,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
€ 97,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
€ 92,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
€ 75,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24AB
€ 99,07*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
€ 82,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
€ 88,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
€ 96,63*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
€ 100,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
€ 99,19*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
€ 113,89*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
€ 96,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48A
€ 91,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.