Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-720
Epson EB-720
Epson EB-720
Epson EB-720
Epson EB-720
Epson EB-720
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79789943
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA01040
EAN/GTIN:
     8715946681870
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem EB-720 sind Benutzer nicht mehr auf eine einzige Anzeigengröße beschränkt und profitieren von hellen, großen und skalierbaren Optionen bis zu 110 Zoll (2,8 m). Im Gegensatz zu Flachbildschirmen gibt es keine Schatten, Blendeffekte oder tote Winkel. Zudem ist die Laserlichtquelle mit der großen Lichtleistung von 3.800 Lumen auch in extrem lichthellen Umgebungen einsetzbar. Die Mehrfachbildschirmfunktion macht die Zusammenarbeit einfach und intuitiv. Die Split-Screen-Funktion ermöglicht die Darstellung von bis zu vier Bildern auf einem Display.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine außergewöhnliche Bild- und Tonqualität und tragen zu einem immersiven Seherlebnis bei. Mithilfe der WLAN-Schnittstelle, die auch das Spiegeln von Bildschirminhalten über Miracast ermöglicht, kann jeder Teilnehmer Inhalte von seinem Tablet, Handy oder Laptop teilen und sich so aktiv an der Präsentation beteiligen. Durch Anschließen der optionalen Epson-Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach und für jeden im Raum gut sichtbar Bilder von 3D-Objekten mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.

Im Gegensatz zu Flachbildschirmen bietet der EB-720 mehrere Anzeigegrößen und -formate zu einmaligen Festkosten. Flexible Montageoptionen ermöglichen ein angenehmes Betrachtungserlebnis für alle Teilnehmer. In Kombination mit antibakteriellen Whiteboards werden hygienischere Arbeitsumgebungen ohne Fingerabdrücke geschaffen.

Umweltverträgliche Herstellung, Gerätenutzung und Lebenszyklus sorgen für mehr Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
3.7 mm
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.35:1
Projektionsverhältnis
0.32 - 0.43:1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
3800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
2500000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
65 - 110 "
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2660 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-3 - 3 °
Trapezkorrektur, vertikal
-3 - 3 °
Matrix Größe
0.55 "
Weißlichtausgang
3800 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3800 ANSI Lumen
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5700 g
Breite
356 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
133 mm
Verpackungsbreite
442 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
312 mm
Paketgewicht
8210 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
TCO
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
255 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
197 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 801,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,92*
€ 1.011,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,96*
€ 1.009,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,60*
€ 991,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,73*
€ 954,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA01
ab € 172,78*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA01
ab € 294,52*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 82,17*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 167,63*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 350,66*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 428,31*
Zubehör
Epson
V12HA41040
ab € 197,62*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 110,40*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,32*
Zubehör
Epson
V12H927040
ab € 200,84*
Zubehör
Epson
V13H134A60
ab € 22,35*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 49,92*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 82,92*
Zubehör
Epson
V12HA06A06
ab € 113,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.