Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1631523
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003B23
EAN/GTIN:
     8715946426327
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Montageplatte
beamer deckenhalterung epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
3.288 g
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Anpassbar
Ja
Kompatible Produkte
EMP-1825, EMP-735, EMP-720, EMP-730, EMP-713, EMP-732, EMP-760, EMP-765, EMP-750, EMP-755, EMP-1700, EMP-1710, EMP-1815, EMP-1810, EMP-S5, EMP-X5, EMP-1705, EMP-400W, EMP-822 mit Logitech Presenter, EMP-1710 mit Logitech Presenter, EMP-1715 mit Logitech Presenter, EMP-400We, EMP-822H, EMP-83H / EMP-83, EMP-83He / EMP-83e, EMP-822H mit Logitech Presenter, EMP-1825 incl. Lamp, EMP-1810 incl. Lamp, EB-1725, EB-1735W, EB-1730W, EB-S6, EB-W6, EB-X6, EMP-X56, EB-X6e, EMP-1717, EB-1725 inklusive Business-Trolley, EB-1735W inklusive Business-Trolley, EB-85, EB-825, EB-826W, EB-S7, EH-TW450, EB-W8, EB-1910, EB-1915, EB-1920W, EB-1925W, EB-1900, EB-825H, EB-826WH, EB-824H, EB-W8 Football Edition, EB-1925W Football Edition, EB-93, EB-D6155W, EMP-82, EMP-X3, EMP-S3, EMP-S4, EMP-1715, EMP-X5e, EMP-83, EMP-83e, EMP-822, EB-X8e, EB-D6250, EB-W12, EB-W12, EB-1775W, EB-1770W, EB-1760W, EB-1750, EB-1880, EB-1860, EB-1840W, MG-850HD, EB-435W, EB-425W, EB-420, EB-430, EH-TW480, EB-1751, EB-1761W, EB-1771W, EB-1776W, EB-93H, EB-W16, EB-W16SK, EH-TW550, EB-1965, EB-1945W, EB-1935, EB-1950, EB-1960, EB-1940W, EB-1930, EB-X24, EB-S03, EB-X03, EB-S18, EB-X18, EH-TW490, EB-570, EB-575W, EB-580, EB-575Wi, EB-585W, EB-585Wi, EB-595Wi, EB-535W, EB-525W, EB-530, EB-1970W, EB-1975W, EB-1980WU, EB-1985WU, EH-TW570, EB-1430Wi, EB-1420Wi, EB-W28, EB-S27, EB-X27, EB-W29, EB-98H, EB-945H, EB-965H, EB-955WH, EB-W04, EB-U04, EB-W32, EB-U32, EH-TW5210, EH-TW5300, EH-TW5350
Weitere Suchbegriffe: montageplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H795040
ab € 565,79*
Zubehör
Epson
V11H796040
ab € 796,14*
Zubehör
Epson
V11H999040
ab € 1.475,95*
Zubehör
Epson
V11HA00040
ab € 1.709,57*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.723,24*
Zubehör
Epson
V11HA08540
ab € 2.037,18*
Zubehör
Epson
V11HA08640
ab € 2.048,69*
Zubehör
Epson
V11H987040
ab € 565,01*
Zubehör
Epson
V11H981040
ab € 360,67*
Zubehör
Epson
V11H974040
ab € 497,89*
Zubehör
Epson
V11H978040
ab € 567,59*
Zubehör
Epson
V11H993040
ab € 1.356,92*
Zubehör
Epson
V11HA17140
ab € 1.634,88*
Zubehör
Epson
V11H973040
ab € 378,31*
Zubehör
Epson
V11H856040
ab € 609,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.