Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Epson Steuereinheit mit Anschlussfeld – ELPCB03
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61040100
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H927040
EAN/GTIN:
     8715946653693
Die Steuereinheit ELPCB03 bietet Lehrkräften die Möglichkeit, den Projektor im Klassenzimmer ganz einfach anzuschließen und zu steuern. Sie wird an der Wand befestigt und ist eine optimale Ergänzung zu den Kurzdistanz- und Ultrakurzdistanz-Projektoren von Epson. Lehrer und Schüler profitieren von der verbesserten Gerätekonnektivität, Benutzerfreundlichkeit und der übersichtlichen Kabelaufbewahrung. Diese wandmontierte Einheit verfügt über eine Taste, mit der bis zu drei HDMI-Quellen direkt ausgewählt werden können, Split-Screen-Unterstützung (einschließlich der Nutzung von zwei HDMI-Eingängen) sowie über ein benutzerfreundliches LED-Farbsignal für farbenblinde Benutzer. Dank dieser vielen Details ist dieses hochintuitive Gerät eine ideale Lösung für die einfache, reibungslose Steuerungen von Multimediageräten während des Unterrichts – Sie erhalten alles, was Sie vom Weltmarktführer im Projektorenbereich seit 2001 erwarten können.1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
2.48 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Warentarifnummer (HS)
85299097
Kompatibilität
EB-525W, EB-520, EB-530, EB-535W, EB-536Wi, EB-670, EB-680, EB-675W, EB-685W, EB-675Wi, EB-680Wi, EB-685Wi, EB-695Wi, EB-696Ui, EB-710Ui
Technische Details
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 821,85*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.174,97*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.298,66*
Zubehör
Epson
V11HA01040
ab € 822,39*
Zubehör
Epson
V11H999040
ab € 1.472,92*
Zubehör
Epson
V11H998040
ab € 2.143,92*
Zubehör
Epson
V11HA00040
ab € 1.704,14*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.734,41*
Zubehör
Epson
V11HA08540
ab € 2.029,89*
Zubehör
Epson
V11HA08640
ab € 2.048,59*
Zubehör
Epson
V11H923540
ab € 2.355,34*
Zubehör
Epson
V11H923640
ab € 2.687,09*
Zubehör
Epson
V11H993040
ab € 1.366,99*
Zubehör
Epson
V11H990040
ab € 1.389,02*
Zubehör
Epson
V11H991040
ab € 998,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.