Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Okularkamera
>
Artikel
Epson ELPDC07
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-32013572
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V12H759040
EAN/GTIN:
8715946616292
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner
Detailgenaue Wiedergabe
Nutzen Sie hochwertige Bilder, einschließlich detaillierter Diagramme und Schulbuchseiten mit einer Ausgabe in Full HD mit 1080p und 8-fachem digitalem Zoom, gemeinsam mit anderen. Sie können sogar die Höhe einstellen und den Kamerakopf zur Wiedergabe von 3D-Objekten um 90° drehen.
Einfache Bedienung
Verkürzen Sie die Vorbereitungszeit mit dieser mobilen, kompakten und kostengünstigen Lösung, die das Vergrößern von 2D-/3D-Objekten schnell und einfach macht. Mit dem 2-in-1-USB-Kabel, über das sowohl die Stromversorgung als auch die Übertragung des Videosignals erfolgt, können Sie in Sekundenschnelle eine Verbindung mit den neuesten Projektoren von Epson herstellen.
Hohe Mobilität, moderne Technik
Die Dokumentenkamera Epson ELPDC07 ist hocheffizient und kompakt. Sie verfügt über LED-Beleuchtung sowie über ein integriertes Mikrofon und benötigt keine separate Stromversorgung. Wird der Arm in den Sockel geklappt, sorgt die im Lieferumfang enthaltene Transporttasche für einen einfachen Transport. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 2,5 W ist die Einhaltung strenger Energiesparrichtlinien garantiert.
Weitere Informationen:
Kamera
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Standbild
Ja
Effektive Sensor Auflösung
2 MP
Maximale Framerate
30 fps
Lichtquelle
LED
Objektiv
Autofokus
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Aufnahmegebiet (WxD)
297 x 420 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1000 g
Gefaltet
260 x 60 x 76 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1730 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Stromverbrauch (Standby)
2.5 W
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzeigemodi
Mikroskop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Mitgelieferte Software
Easy Interactive Tools, TWAIN-Treiber für Epson Dokumentenkamera (für Windows)
Beleuchtung
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Ursprungsland
Philippinen
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kameras & Camcorder
>
Dokumentenkameras
Weitere Suchbegriffe:
Einzug Scanner
,
CCD-Digitalkamera
,
Labor Digitalkamera
,
Mikroskop-Kamera
,
Mikroskopie-Kamera
,
Mikroskopkamera
,
Okularkamera
,
dokumentenscanner a3
,
ccd digitalkamera
,
Kamera
,
Digitalkamera
,
Digitalkameras
,
Webcam
,
Webcams
,
Filmkamera
,
Filmkameras
,
Videokamera
,
Videokameras
,
Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 185,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP05OSSWH500 Garantieverlängerung
Epson
CP05OSSWH500
€ 158,53*
Zubehör
Epson CP05RTBSH500 Garantieverlängerung
Epson
CP05RTBSH500
€ 119,67*
Zubehör
Epson EB-1485Fi
Epson
V11H919040
€ 3.033,42*
Zubehör
Epson EB-685W
Epson
V11H744040
€ 825,15*
Zubehör
Epson EB-685Wi
Epson
V11H741040
€ 1.168,59*
Zubehör
Epson EB-695Wi
Epson
V11H740040
€ 1.333,58*
Zubehör
Epson EB-735F
Epson
V11HA00040
€ 1.910,99*
Zubehör
Epson EB-735Fi
Epson
V11H997040
€ 2.894,92*
Zubehör
Epson EB-982W
Epson
V11H987040
€ 601,85*
Zubehör
Epson EB-992F
Epson
V11H988040
€ 718,88*
Zubehör
Epson EB-E20 Beamer Standard Throw-Projektor 3400 ANSI Lumen 3LCD XGA (1024x768) Weiß
Epson
V11H981040
€ 421,64*
Zubehör
Epson EB-L200SW
Epson
V11H993040
€ 1.467,20*
Zubehör
Epson EB-L520U
Epson
V11HA30040
€ 1.446,23*
Zubehör
Epson EB-L720U
Epson
V11HA44040
€ 3.141,15*
Zubehör
Epson EB-W49
Epson
V11H983040
€ 503,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.