Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91127936
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12HA41040
EAN/GTIN:
     8715946695693
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Mit dem ELPWP10 werden Inhalte von jedem beliebigen Gerät zu ausgewählten Epson Laserprojektoren in drei einfachen Schritten übertragen – einstecken, klicken und teilen.

Werten Sie mit dieser intuitiven Lösung Besprechungen und Sitzungen auf, verbessern Sie die Kommunikation, steigern Sie die Produktivität und sparen Sie Zeit. Das Abspielen und Teilen von Inhalten wird aus jedem Programm auf Ihrem Laptop ermöglicht, ob es sich um eine Excel-Tabelle, eine Präsentation, eine E-Mail, ein Bild oder ein Video handelt – mit dem ELPWP10 ist das ohne Aufwand und wirkungsvoll möglich.

Es funktioniert ganz einfach – schließen Sie den kabellosen Sender an den Laptop an und klicken Sie auf die integrierte App, um mit der Übertragung von Inhalten auf den Projektor zu beginnen. Sie können auch von Ihrem mobilen Gerät über das Miracast-Protokoll oder die kostenlose iProjection-App von Epson eine Verbindung herstellen.

Bis zu vier Bildschirme können gleichzeitig auf einer großen Anzeige projiziert werden, was die Zusammenarbeit verbessert.

Der Sender wird sofort mit einem Empfänger verbunden, der in den Epson Projektor integriert ist, wodurch ein Empfänger an der Wand oder auf dem Schreibtisch entfällt. So erzielen Sie gut sichtbare, wirkungsvolle Präsentationen auf einer großen Anzeige einfacher und flexibler als je zuvor.

Die Sicherheit ist mithilfe der AES-Verschlüsselung gewährleistet, um Ihre Inhalte vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Da die Sender keine Tasten besitzen, können sie nach Gebrauch einfach desinfiziert werden, um einen umfassenden Hygieneschutz zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
596 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Weiß
Maximale Reichweite
10 m
Kompatibilität
EB-L735U EB-L730U EB-L720U EB-L635SU EB-L630U EB-L630SU EB-L530U EB-L520U EB-L200SX EB-L200SW EB-735Fi EB-735F EB-725Wi EB-725W EB-720 EB-1485Fi EB-1480Fi
Technische Details
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
WLAN
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, RSA
Teilnehmerausgang
HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Wi-Fi Direct
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,25*
€ 288,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H919040
€ 3.033,42*
Zubehör
Epson
V11HA00040
€ 1.888,84*
Zubehör
Epson
V11H997040
€ 2.894,92*
Zubehör
Epson
V11H993040
€ 1.463,60*
Zubehör
Epson
V11HA30040
€ 1.446,23*
Zubehör
Epson
V11HA27040
€ 1.483,71*
Zubehör
Epson
V11HA29040
€ 3.086,72*
Zubehör
Epson
V11HA26040
€ 1.984,49*
Zubehör
Epson
V11HA44040
€ 3.156,35*
Zubehör
Epson
V11HA25040
€ 2.511,46*
Zubehör
Epson
V11HA25140
€ 2.524,29*
Zubehör
Epson
V12HA43040
€ 134,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.