Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Safety Wire - ELPWR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson Safety Wire - ELPWR01
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66709852
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003W01
EAN/GTIN:
     8715946668314
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.127 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Technische Details
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H919040
ab € 2.550,64*
Zubehör
Epson
V11H795040
ab € 579,77*
Zubehör
Epson
V11H796040
ab € 823,78*
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 804,04*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.171,92*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.233,18*
Zubehör
Epson
V11HA01040
ab € 842,42*
Zubehör
Epson
V11H999040
ab € 1.468,67*
Zubehör
Epson
V11H998040
ab € 1.596,82*
Zubehör
Epson
V11HA00040
ab € 1.707,22*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.724,66*
Zubehör
Epson
V11HA08540
ab € 2.043,84*
Zubehör
Epson
V11HA08640
ab € 2.032,04*
Zubehör
Epson
V11H987040
ab € 574,29*
Zubehör
Epson
V11H981040
ab € 352,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.