Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
>
Artikel
ATEN VC881 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-65141143
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VC881
EAN/GTIN:
672792009426
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI HDMI Kabel
DVI Switch
Adapter HDMI
Der ATEN VC881 ist ein hochwertiger HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedding Funktion. Wenn Sie ein DVI-Signal eingeben, wandelt es das Signal in ein HDMI-Signal um oder wenn Sie ein HDMI-Signal eingeben, wird das HDMI-Audiosignal extrahiert. Die erweiterte Videounterstützung bietet eine besser definierte Verbindung mit Videoauflösungen bis zu 4K und entspricht HDCP 1.4.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
84.9 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
470 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Externes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.767 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI + DVI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
2
Teilnehmerausgang
1
Audioausgang
Audio (L, R), Coax, S/PDIF Optical
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosignal-Konverter
Weitere Suchbegriffe:
HDMI Adapter
,
HDMI Extender
,
HDMI DVI Kabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
,
HDMI Switch
,
HDMI Umschaltbox
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
dvi extender aten
,
adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 96,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Aten
VS481B-AT-G
€ 42,71*
Zubehör
ATEN 4-Port-HDMI-Switch mit Dualausgang
Aten
VS482-AT-G
€ 174,40*
Zubehör
ATEN HDMI-A/V-Switch mit 8 Ports und , Infrarot-Fernbedienung
Aten
VS0801H-AT-G
€ 90,50*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,58*
Zubehör
ATEN VC882 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Aten
VC882
€ 94,04*
Zubehör
ATEN VE812-AT-E Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
VE812-AT-E
€ 265,33*
Zubehör
ATEN VE8952R Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Aten
VE8952R
€ 700,22*
Zubehör
ATEN VE8952T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Aten
VE8952T
€ 704,84*
Zubehör
ATEN VS184A-AT-E Videosplitter HDMI 4x HDMI
Aten
VS184A-AT-E
€ 56,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.