Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PLQ-30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PLQ-30M
Epson PLQ-30M
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31542558
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CB64501
EAN/GTIN:
     8715946605395
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Senken Sie die Gesamtbetriebskosten
Der Epson PLQ-30M ermöglicht Kosten- und Energieeinsparungen und verfügt im Bereitschaftsmodus über eine äußerst geringe Leistungsaufnahme von 4,5 W. Er druckt im Draft-Modus rund 10 Millionen Zeichen mit einem Farbband, was die Betriebskosten zusätzlich senkt.

Flexibel
Dank seines 128 KB großen Speichers und der Möglichkeit, Sparbücher mit einer Dicke von bis zu 2,6 mm einzulegen, verfügt der Epson PLQ-30M über hohe Flexibilität bei der Bearbeitung von Sparbüchern und deren Daten.

Einfache Installation
Der Epson PLQ-30M ist einfach zu installieren und bietet zahlreiche Emulationen sowie serienmäßig parallele, serielle und USB-Schnittstellen. Er passt daher gut in die meisten IT-Umgebungen.

Ultraschneller Draft-Modus
Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 585 Zeichen pro Sekunde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
8900 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
12000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
585 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
94
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
390 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
130 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
7 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E
Zeichentabelle
PC864, ISO 8859-15, PC437, PC850, PC858, PC860
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Seitenbeschreibungssprachen
ESC P, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge
Einzelblattstärkebereich
0.065 - 0.19 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
10.44 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
64 W
Stromverbrauch (Standby)
4.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Brennpunkt
24 (2 x 12)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,41*
€ 882,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,43*
€ 872,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,49*
€ 851,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,48*
€ 832,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,43*
€ 785,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC560
ab € 209,46*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC560
ab € 126,98*
Zubehör
Epson
C13S015339
ab € 19,28*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 118,73*
Zubehör
Epson
C12C802202
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.