Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Nadeldrucker LX350, A4, 357 Zeichen/Sek., monochrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Epson LX-350 UK 240V
Artikel-Nr.:
     CM-A29K48A
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC24031
EAN/GTIN:
     8715946502939
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker

Nadeldrucker Epson LX-350 EU 220V

9-Nadel-Matrixdrucker

  • Hohe Zuverlässigkeit
    MBTF von 10.000 Betriebsstunden
  • Energieeffizient
    1.1 W im Ruhezustand, 27 W im Betrieb
  • Sparsam
    Bandergiebigkeit von 4 Mio. Zeichen
  • Einfache Integration
    Parallel- und serielle Schnittstellen, USB-Anschl.
  • Kompaktes Design
    Passt perfekt auf jeden Schreibtisch

Technik

  • Druckmethode: Punktmatrix-Nadeldruck
  • Anzahl der Pins: 9 Pins
  • Anzahl der Spalten: 80 Spalten
  • Nadeln: 9 Nadeln

Druck

  • Druckgeschwindigkeit: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Zeichen/s, 12 cpi: 357 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 260 Zeichen/s, 12 cpi: 312 Zeichen/s, NLQ: 10 cpi: 65 Zeichen/s, 12 cpi: 78 Zeichen/s
  • Durchschläge: 4 + ein Original

Konnektivität

  • Anschlüsse: Bidirektional parallel, Parallel, USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B
  • Papierspezifikationen
  • Papiereinzug: Einzelblatt hinten, Endlospapier hinten, Papierausgabe hinten
  • Papierformate: Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehrlagig), Rollenpapier, Umschläge

Allgemeines

  • Energieverbrauch: 27 W, 1,1 W (im Standby)
  • Energy Star: Ja
  • Abmessungen: 348 x 275 x 154 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
  • Gewicht: 4,1 kg
  • Temperatur: Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung 5° C - 35° C
  • Luftfeuchtigkeit: Betrieb 10% - 80%, Lagerung 10% - 80%
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 2000, Windows 7, Windows 98, Windows Vista, Windows XP
  • Enthaltene Software: Epson Status Monitor
  • Mean Time Between Failures: 10.000 Stunden
  • Druckkopflebensdauer: 400 Mio. Anschläge / Nadel
  • Schalldruck: Betrieb: 53 dB(A)
  • Speicher: 128 kB eingebaut
  • Ribbon Yield: 4000000 Zeichen Schwarz Draft
  • Lieferumfang: Treiber und Hilfsprogramme (CD), Hauptgerät, Stromkabel, Farbband, Aufstellanleitung, Software (CD), Bedienungsanleitung (CD), Garantiedokument

Weitere Funktionen

  • Emulationen: ESC/P

Sonstiges

  • Garantie: 24 Monate Carry-In
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,23*
€ 295,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCC24
ab € 24,09*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCC24
ab € 33,76*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCC24
ab € 45,61*
Zubehör
Epson
C13S015637
ab € 3,24*
Zubehör
Epson
C13S015647
ab € 7,35*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.