Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
ATEN CL3800NW Konsolenregal 47 cm (18.5") Metall Schwarz 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-61197285
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CL3800NW D
EAN/GTIN:
4719264646430
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL3800 USB HDMI DVI VGA LCD Konsole ist eine Dual Rail LCD KVM Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5" Breitbild-LCD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter Tastatur und Touchpad. Die kurze Bauweise passt in alle 19" Geräteschränke und eignet sich besonders für flache Racks. Der CL3800 spart nicht nur wertvollen Platz auf dem Rack, sondern bietet auch eine platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen, wie z.B. Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.
Der CL3800 unterstützt drei Arten von Videoeingängen – HDMI, DVI und VGA – und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Installation, da die Benutzer die Konsole und den Computer über eine der drei Arten von Videoquellen anschließen können. Der Full-HD Breitbild-LCD Monitor des CL3800NW’s sorgt für eine hervorragende Videoqualität und bietet einen großzügigen Anzeigebereich.
Außerdem können LCD-Monitor, Tastatur und Touchpad dank des Dual Rail Designs unabhängig voneinander betrieben werden. Um die Raumausnutzung zu maximieren, können die Tastatur- und Touchpad-Module bei Nichtbenutzung in den "Hideaway" zurückgeschoben werden, während sich der flache LCD-Monitor zurückdreht und bündig mit dem Rack abschließt, um eine bequeme Überwachung der Computeraktivität zu ermöglichen.
Für zusätzlichen Komfort können Benutzer den Computer von einer externen Konsole aus verwalten. Die CL3800 bietet einen Anschluss für eine externe USB Maus an der Vorderseite des Gerätes. An der Rückseite befinden sich Anschlüsse für die zweite KVM Konsole (USB-Tastatur/Maus und HDMI-, DVI- oder VGA-Monitor). Die CL3800 bietet zwei Mini Stereo Anschlüsse für den Anschluss von Audiolautsprechern.
Mit seinen umfangreichen Funktionen ist er so konzipiert, dass er die Anforderungen an Raumnutzungsoptimierung, überlegene Videoqualität, adaptive Bereitstellung und betriebliche Vielseitigkeit übertrifft und ideal für Anwendungen wie mobiles Live-Streaming im Rundfunkbereich oder Kontrollräume mit begrenztem Platzangebot in jeder Branche geeignet ist.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
DVI-Anschlusstyp
DVI-D
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI/HDMI/VGA
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Kurzbefehle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.8 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.213 x 0.213 mm
Seitenverhältnis
16:9
Display-Typ
LCD
Reaktionszeit
20 ms
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
KVM switch-Anschlussanzahl
5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Konsolen-Port
HDMI/VGA/DVI/USB/3.5mm
Anzahl der Computer
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
480.6 mm
Höhe
42.8 mm
Tiefe
514.2 mm
Gewicht
9610 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Konsolenregale
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
,
19" Tastaturschublade
,
KVM Tastatur Konsole
,
19 zoll tastaturschublade
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.580,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,47*
€ 1.880,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,85*
€ 1.869,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,51*
€ 1.811,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,39*
€ 1.772,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,47*
€ 1.724,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
€ 493,41*
Zubehör
ATEN 8-Port Multi-Interface (DisplayPort, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 KVM Switch
Aten
KH1508A-AX-G
€ 269,46*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
€ 257,69*
Zubehör
ATEN CS1768 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Blau
Aten
CS1768
€ 445,95*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Kurz) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0003
€ 62,06*
Zubehör
ATEN Easy Installation Rack Montageset (Lang) für LCD KVM Switch/Konsole
Aten
2K-0004
€ 83,01*
Zubehör
ATEN Einfachinstallation 2-in-1U Montageset
Aten
2K-0002
€ 134,08*
Zubehör
ATEN KH1532A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
KH1532A
€ 710,53*
Zubehör
ATEN Standardinstallation 2-in-1U Montageset
Aten
2K-0001
€ 64,88*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02U
€ 16,52*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03U
€ 20,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.