Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Logitech G G X56 Hotas Schwarz USB 2.0 Flugsimulation Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50827679
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     945-000059
EAN/GTIN:
     5099206076778
Suchbegriffe:
Joystick (PC)
joystick (pc) logitech
joystick (pc)
MODERNE SIMULATION AUF MILITÄRISCHEM NIVEAU
Der fortschrittliche X56 H.O.T.A.S wurde von Logitech G für ein faszinierendes Erlebnis bei VR-Spielen und den wieder im Trend liegenden Raumfahrtsimulationen entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Paradebeispiel für umfassende Steuerung, mit Analog-Sticks, RGB-Beleuchtung, 16-Bit-Höhen- und Querruderachse, 189 programmierbaren Bedienelementen und mehr.

Der modernisierte X56 H.O.T.A.S. ist veredelt mit einer neuen schwarzen und grauen Tarn-Lackierung. Die vorgenommenen Änderungen sind nicht nur rein kosmetisch, sondern umfassen auch auf Community-Feedback basierende Design-Updates für atemberaubenden Spielspaß für alle Flugsimulations-Liebhaber, egal ob bei Plug&Play-Gelegenheitsspielen oder professionellen, optimierten Simulationen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
3140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060767700
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
1123 g
Gerät 2 Breite
225 mm
Gerät 2 Tiefe
185 mm
Gerät 2 Höhe
170 mm
Gewicht Gerät 2
1156 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,56*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,02*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,77*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 917,73*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,31*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 297,28*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 161,34*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 262,66*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,26*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.691,14*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.302,12*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,18*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 843,50*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.