Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
ATEN KN1132V Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37233745
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KN1132V
EAN/GTIN:
     672792007354
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN1132V bietet einer überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Sicherheitsstandards und virtuellen Medienübertragungen mit der doppelten Geschwindigkeit als normal. Die KN Serie bietet eine lokale Konsole und Remote over IP Zugriff, damit Anwender ihr gesamtes Datenzentrum über ein Netzwerk überwachen und darauf zugreifen können. Zusätzlich bieten sie out-of-band Zugriff mit externer Modemunterstützung für Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk ausgefallen ist.

Neue KN Serie Exklusiv:
- Hochwertige Sicherheit – unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
- Extreme virtuelle Mediengeschwindigkeit – 2 x schnellere virtuelle Übertragungsgeschwindigkeit
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor – mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1200

Mit zwei on-board NICs und zweifacher Stromversorgung steht die KN Serie für Zuverlässigkeit, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf alle Server zu gewährleisten.

Geräte der KN-Serie können in die CC2000 Centralized Management Software integriert werden. Die CC2000 verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden, und ermöglicht es IT-Administratoren, alle Geräte in einem Netzwerk, einschließlich Blade Servern und virtuelle Maschinen, extern zu überwachen und zu steuern.

Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen ATEN KVM over IP-Switches Blade Server und Gehäuse. Mit leistungsstarken Funktionen wie Steckdosenanbindung – können KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM over IP Switches verbunden werden.

Zusätzliche exklusive Funktionen von ATEN KVM over IP Switches sind: ein Message Board, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™ und Adapter ID.

ATEN KVM over IP Switches sparen Ihnen Zeit und Geld, indem Administratoren die Möglichkeit gegeben wird, ihre Datenzentren von praktisch überall zu verwalten – was die Kosten für Reisen und mittlerer Instandsetzungsdauer minimiert und die höchste Verfügbarkeit für Datencenter Dienste gewährleistet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.6 mm
Tiefe
412.1 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5540 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D/VGA
Konsolenanschluss
DVI-D, RJ–45, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.147,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.390,02*
€ 5.224,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.348,41*
€ 5.174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.222,35*
€ 5.024,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.158,62*
€ 4.948,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.147,51*
€ 4.935,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,60*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,91*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,78*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 734,29*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,30*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 82,80*
Zubehör
Aten
KA7140
ab € 82,87*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,45*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 63,80*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,32*
Zubehör
Aten
KA7178
ab € 177,42*
Zubehör
Aten
KA7188
ab € 157,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.