Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
ATEN 16-Port PS/2-USB VGA Single Rail LCD KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37212030
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5716M-ATA-XG
EAN/GTIN:
     4719264642456
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der CL5716 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5716 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5716 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
Der CL5716 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

Hinweis: Optionale Rack Montagesets sind erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibles Zubehör unten oder unter dem Link: LCD KVM Optionales Rack Montageset
1 x CL5716 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit
2 x 2L-5202U KVM-Kabel USB (1,8m)
1 x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel
1 x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle)
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
16930 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
642.7 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
14140 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
668 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,74*
€ 1.315,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,53*
€ 1.312,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,95*
€ 1.278,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,50*
€ 1.248,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,66*
€ 1.203,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,12*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,27*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,57*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,28*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,33*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,34*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,79*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,04*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,72*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 6,05*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,58*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.