Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-54A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-54A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607989
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1296.7 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12
€ 67,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12A
€ 63,61*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12AB
€ 83,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-12B
€ 69,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15
€ 80,55*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-15A
€ 72,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-20A
€ 73,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24
€ 71,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24A
€ 62,51*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24AB
€ 75,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-24B
€ 58,24*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30A
€ 72,77*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-30B
€ 70,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36
€ 66,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-36A
€ 71,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.