Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 53611001 Schreibtischablage Polystyrene Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 53611001 Schreibtischablage Polystyrene Metallisch, Weiß
Leitz 53611001 Schreibtischablage Polystyrene Metallisch, Weiß
Leitz 53611001 Schreibtischablage Polystyrene Metallisch, Weiß
Leitz 53611001 Schreibtischablage Polystyrene Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36571677
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611001
EAN/GTIN:
     4002432113583
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Auffällige Leitz Briefablage in Premium-Qualität mit modernem, zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der Design-Briefkorb passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Format
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Länge (mm)
336 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,58*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
€ 7,39*
Ähnlich
Leitz
60460001
€ 20,02*
Ähnlich
Leitz
60470001
€ 9,60*
Ähnlich
Leitz
60410001
€ 8,78*
Ähnlich
Leitz
61080001
€ 18,17*
Ähnlich
Leitz
61090001
€ 14,53*
Ähnlich
Leitz
60420001
€ 10,85*
Ähnlich
Leitz
60450001
€ 20,32*
Ähnlich
Leitz
60430001
€ 15,19*
Ähnlich
Leitz
60440001
€ 17,14*
Ähnlich
Leitz
52571001
€ 8,22*
Ähnlich
Leitz
52581001
€ 7,46*
Ähnlich
Leitz
53611036
€ 8,53*
Ähnlich
Leitz
53611016
€ 9,59*
Ähnlich
Leitz
53611054
€ 8,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.