Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother MFC-L8690CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36496062
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L8690CDW
EAN/GTIN:
     4977766774413
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Das MFC-L8690CDW ist dank der automatischen Vollduplexfunktion und zahlreichen Papiermanagementoptionen das optimale 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht die Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion der kompletten Arbeitsgruppe im Handumdrehen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 163 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 90 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
40000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 3000 Seiten pro Monat
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)
31 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsdrucker wlan a4 laser brother, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,12*
€ 561,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TN423BK
ab € 81,17*
Zubehör
Brother
TN423C
ab € 109,31*
Zubehör
Brother
TN423M
ab € 108,31*
Zubehör
Brother
TN423Y
ab € 107,76*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,45*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,93*
Zubehör
Brother
TN421BK
ab € 72,68*
Zubehör
Brother
TN421C
ab € 63,56*
Zubehör
Brother
TN421M
ab € 48,42*
Zubehör
Brother
TN421Y
ab € 63,52*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,62*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,71*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.