Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 54176095 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 54176095 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz
Esselte 54176095 Büro- & Bastelschere Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36481214
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     54176095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Breite
80 mm
Tiefe
17 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren, Büroscheren
Beschichtungsmaterial
Titan
Materiallgriff
ABS Synthetik
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Rechtshändig
Griffgeometrie der Schere
Semi-Offset-Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,91*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,78*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,77*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,36*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,24*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55026095
ab € 12,69*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,27*
Ähnlich
Leitz
50086095
ab € 7,66*
Ähnlich
Leitz
51386095
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 13,98*
Ähnlich
Leitz
52340092
ab € 5,05*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
55320095
ab € 26,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.