Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-860 Anschlussblock 1P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 257-860 Anschlussblock 1P
Wago 257-860 Anschlussblock 1P
Wago 257-860 Anschlussblock 1P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30505228
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Einzelklemmen mit Betätigungsdrückern und CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Auch als Variante mit Ex-e-Zulassung verfügbar
    - Einstellung zwischen metrischen und zölligen Rastermaßen durch Zusammendrücken oder Auseinanderziehen der Klemmenleisten
    - Ideal für Feldverdrahtung durch offensichtliche Drückerbetätigung
    - Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.8 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
24.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,049*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,22049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,239*
€ 35,98441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,099*
€ 32,24781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,039*
€ 30,98641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,289*
€ 30,09391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,049*
€ 26,23831
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-200
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
257-801
ab € 0,02398*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.