Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 210-332/1000-202 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 210-332/1000-202 selbstklebendes Etikett Weiß
Wago 210-332/1000-202 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30498462
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-332/1000-202
EAN/GTIN:
     4044918179355
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Beschriftungsstreifen; passend zu Klemmenleisten mit Rastermaß 10 mm; Serie 250; 1-16 (80x); computerbeschriftet; pro Trägerkarte 80 selbstklebende Streifen; Streifenhöhe 3 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
80 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.3 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckbar
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.