Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 257-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 257-100 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29905369
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
13.6 mm
Gewicht
0.18 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03582*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04902*
€ 0,05833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03582*
€ 0,04263
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-200
ab € 0,03562*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-400
ab € 0,03572*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 0,03572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.