Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 257-200 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 257-200 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 257-200 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     4147-M0812345
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
13.6 mm
Gewicht
0.182 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03562*
€ 0,04892*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,038*
€ 0,0595*
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04591*
€ 0,06081*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0416*
€ 0,0646*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0432*
€ 0,0671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04892*
€ 0,05821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03562*
€ 0,04239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 97,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-400
ab € 0,03572*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 0,03572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.