Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65603
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93368
EAN/GTIN:
     4040849933684
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
AWG Kabelgröße
29
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1428
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,00*
€ 6,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 8,98*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,03*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
50136
ab € 3,38*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,45*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 4,88*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
50989
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
68139
ab € 13,60*
Zubehör
Goobay
68140
ab € 17,04*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 36,26*
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,32*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.