Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93005 VGA-Kabel 0,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 93005 VGA-Kabel 0,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93005 VGA-Kabel 0,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 93005 VGA-Kabel 0,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-65449
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4040849930058
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
134
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,33*
€ 5,12*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,98*
€ 35,84*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,84*
Zubehör
Goobay
50136
ab € 4,87*
Zubehör
Goobay
50487
ab € 6,94*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 4,87*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,52*
Zubehör
Goobay
68139
ab € 13,63*
Zubehör
Goobay
68140
ab € 17,02*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 35,97*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,54*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.