Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68140 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68140 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 68140 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 68140 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967950
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68140
EAN/GTIN:
     4040849681400
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50989
€ 4,02*
Zubehör
Goobay
68141
€ 44,23*
Zubehör
Goobay
68310
€ 3,18*
Zubehör
Goobay
93005
€ 4,88*
Zubehör
Goobay
93368
€ 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.