Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50136 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50136 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 50136 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 50136 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1968659
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50136
EAN/GTIN:
     4040849501364
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 4,88*
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,32*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93007
ab € 9,12*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,55*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 5,99*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.