Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel
>
DVI VGA Kabel
>
Artikel
Goobay 50989 Videokabel-Adapter 1 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-1967043
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50989
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Sub-D Adapter
,
D-Sub Kabel
,
Adapter DVI
,
DVI Adapter
,
DVI VGA Kabel
,
SVGA-Kabel
,
VGA Kabel
,
VGA Monitorkabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
dvi vga kabel 1m
,
d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50135 VGA-Kabel 2 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
50135
€ 6,16*
Zubehör
Goobay 50851 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay
50851
€ 5,97*
Zubehör
Goobay 50855 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay
50855
€ 3,65*
Zubehör
Goobay 68139 VGA-Kabel 15 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
68139
€ 18,72*
Zubehör
Goobay 68140 VGA-Kabel 20 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
68140
€ 23,69*
Zubehör
Goobay 68141 VGA-Kabel 30 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
68141
€ 44,23*
Zubehör
Goobay 69203 DVI-Kabel 2 m DVI-I Schwarz
Goobay
69203
€ 6,87*
Zubehör
Goobay 93007 VGA-Kabel 7 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
93007
€ 12,17*
Zubehör
Goobay 93110 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Goobay
93110
€ 6,98*
Zubehör
Goobay 93368 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
93368
€ 4,98*
Zubehör
Goobay MMK 632-200 G 2m DVI-I/VGA VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay
93260
€ 6,43*
Zubehör
Microconnect 50990 Videokabel-Adapter 2 m DVI-I VGA (D-Sub) Schwarz
MicroConnect
50990
€ 4,78*
Zubehör
Microconnect DPDVI015 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort DVI-I Schwarz
MicroConnect
DPDVI015
€ 5,53*
Zubehör
Vallejo 70.331 Acrylfarbe 17 ml 1 Stück(e)
Fantasy-In
70331
€ 2,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.