Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-570 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-570 Anschlussblock 5P Grau
Wago 280-570 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27092345
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss; für 3-Leiter-Initiatoren und PE-Anschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1424*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8024*
€ 4,52486
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1424*
€ 3,73946
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.