Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-601 Anschlussblock Grau
Wago 284-601 Anschlussblock Grau
Wago 284-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
33.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 0,0542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-317
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-334
ab € 0,22525*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-338
ab € 0,31536*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.