Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-601 Anschlussblock Grau
Wago 282-601 Anschlussblock Grau
Wago 282-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066060
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8796*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1496*
€ 1,36802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0796*
€ 1,28472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0296*
€ 1,22522
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8796*
€ 1,04672
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-317
ab € 0,28548*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.