Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Stanley FMST1-70749 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867237
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST1-70749
EAN/GTIN:
     3253561707490
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtaschen stanley
werkzeugtasche
  • 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
    - Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
    - Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
    - Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
    - Leicht zugängliche Fächer und Taschen zum bequemen Verstauen von Werkzeugen und Kleinteilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,65*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,16*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 10,03*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 63,00*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 30,68*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 55,61*
Ähnlich
Stanley
1-93-950
ab € 22,53*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 48,46*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.