Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel HAW15N Verstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel HAW15N Verstellbarer Schraubenschlüssel
Perel HAW15N Verstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24369509
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     HAW15N
EAN/GTIN:
     5410329453763
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 375 mm
  • geschmiedeter Hartstahl
    - isolierter Handgriff mit ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
375 mm
Gewicht
1430 g
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,47*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,60*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,68*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,82*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,79*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,49*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.