Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Tripp Lite P568-025 Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, digitales Video mit Audio, UHD 4K, (Stecker/Stecker), Schwarz, 7,62 m
Artikel-Nr.:
     855-7412944
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P568-025
EAN/GTIN:
     795327715941
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das 7,62 m lange Hochgeschwindigkeits-HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-Goldkabel von Tripp Lite ermöglicht die Verbindung zwischen digitalen Anzeigegeräten wie DTV (Digital Television), Plasma-Displays, LCD-Fernsehern und Projektoren mit digitalen Quellgeräten wie digitalen Set-Top-Boxen, Blu-Ray-Playern und AV-Empfängern. Unterstützt iPad2 Video Mirroring bei Verwendung mit Apple Digital AV-Adapter. HDMI stellt sicher, dass immer das beste Audio-/Videosignal von der Quelle (HDTV-Signal, Blu-ray-Player) zum Display (Projektionsfernseher, LCD-, Plasmabildschirm usw.) gesendet wird. Dies geschieht, indem unkomprimierte Video- und Mehrkanal-Audiodaten über ein einziges Kabel in das Anzeigegerät eingegeben werden. Eine HDMI-Verbindung ermöglicht die Eingabe mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 18 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332137955
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
177.8 mm
Sonstige Funktionen
Tiefe
177.8 mm
Höhe
25.4 mm
Breite
177.8 mm
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
560 g
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
560 g
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Biegeradius (min.)
36.5 mm
Farbabtastung
4:4:4
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,62*
€ 35,18*
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 38,20*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,11*
€ 72,94*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 3,11*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,57*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000
ab € 5,90*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,15*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,03*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,07*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,12*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 16,19*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,77*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.