Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P164-000 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P164-000 Kabeladapter HDMI Schwarz
Tripp Lite P164-000 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2274145
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P164-000
EAN/GTIN:
     799198310960
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332134629
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
10 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-8K6
ab € 6,65*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KP-BK
ab € 5,57*
Zubehör
Tripp Lite
P164-000-KPBK8K
ab € 6,64*
Zubehör
Tripp Lite
P568-025
ab € 25,57*
Zubehör
Tripp Lite
P568-050
ab € 30,15*
Zubehör
Tripp Lite
P568-100
ab € 114,38*
Zubehör
Tripp Lite
P569-000-FF-IND
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.