Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2370443
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P313-001
EAN/GTIN:
     0037332144164
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Höhe des Versandkartons
25.4 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332144161
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P311-006
ab € 1,92*
Zubehör
Tripp Lite
P311-010
ab € 2,24*
Zubehör
Tripp Lite
P311-025
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
P312-001
ab € 3,03*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006-RA
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
P312-015
ab € 2,96*
Zubehör
Tripp Lite
P312-025
ab € 4,75*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,07*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-001
ab € 3,75*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,59*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.