Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111142 Reinigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00111142 Reinigungskit
Xavax 00111142 Reinigungskit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11893850
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111142
EAN/GTIN:
     4047443136763
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • 4-teiliges, speziell abgestimmtes Reinigungsset für Vollautomaten mit Milchschaum-Zubereitung - Setinhalt: - extralange, sehr flexible Milchschlauchbürste (Länge: 33 cm, Durchmesser: 3,5 mm und 6 mm) aus geflochtenem Edelstahldraht, mit zwei Bürsten - für kleine, dünne Schläuche und Rohre - geeignet für die meisten Vollautomaten mit Milchschläuchen, die Milch direkt aus einem Tetrapack oder externen Behälter ansaugen - Reinigungspinsel zum Beseitigen des Kaffeemehls im Mahlwerk, Siebträger, Tresterbehälter, in der Brühgruppe oder Mechanik - geeignet für Siebträgermaschinen und Kaffeevollautomaten - 3,5-mm-Düsenbürste zum einfachen Reinigen der Düsen, Ventile und Ausläufe von Kalk und Kaffeefett - 2,5-mm-Düsenbürste, extradünn - lange Milchansaugschläuche lassen sich nur sehr schwer sauber halten - die Inhaltsstoffe der Milch wie Milchfett, Laktose (Milchzucker), Eiweiß usw. legen sich auf die Innenseite der Schläuche und können nicht vollständig durch einfaches Spülen gelöst werden, was Geschmackseinbußen zur Folge hat - erst die mechanische Reinigung mit einer Bürste kann diesen Belag sicher entfernen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,88*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,53*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,69*
Ähnlich
Hama
00221096
ab € 8,68*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,12*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,81*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,48*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.