Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Grün
Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189874
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990054
EAN/GTIN:
     4002432123278
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
75 Blätter
Format
A4
Material
Metall, Hartschaumstoff
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
18 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
320 g
Dicke
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,04*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,03*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,85*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.