| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101778735 Herst.-Nr.: C11CK63402 EAN/GTIN: 8715946702582 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief | | Umschlaggrößen | 10, C6 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | | Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² | Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat | | Duplexfunktion | Drucken | | Zahl der Druckpatronen | 4 | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja | | Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | | Farbdisplay | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 375 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 218 mm | | Gewicht | 5200 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service | Anschlüsse und Schnittstellen | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Scannen | Scannen | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | | Scanner-Typ | ADF-Scanner | | Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm | | Scantechnologie | CIS | Kopieren | Kopieren | Farbkopieren | Fax | Faxen | Farbfaxen | | Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite | | Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s | | Faxspeicher | 100 Seiten | | Kurzwahlen | Ja | | Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja | Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 12 W | | Energieverbrauch (bereit) | 4.6 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0.7 W | | Stromverbrauch (aus) | 0.2 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Drucken | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5 Seiten pro Minute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker epson a4, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker |
| | |
| |