Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

extra Power® Perfect Gewebeklebeband tesa® 56343-00040, 38mm breit, 2.75m lang, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-054954
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00040
EAN/GTIN:
     4042448044273
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Zum Basteln, Reparieren, Isolieren, Kennzeichnen, Befestigen, Bündeln, Verstärken. Wetterfest, besonders strapazierfähig, klebstark. Reißfest, aber von Hand einreißbar. Aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung. Für dauerhafte, haltbare, hochbelastbare und stabile Ergebnisse. Für Innen- und Außenanwendungen, beschriftbar.
alterungsbeständig ja
Weitere Informationen:
Breite:
38
Länge:
2.75
Farbe:
grau
alterungsbeständig:
ja
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 2,75m x 38 mm grey, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, extra Power® Perfect Gewebeklebeband, Allzweck-Klebeband, Folienband gewerbeverstärkt, Gewebe-Klebebänder, Gewebebänder, Glasfaser-Gewebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebemittel, Reparaturband (Gewebeband), Vinyl-Duct-Tape
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,40*
€ 4,32*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,42*
€ 4,59*
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,57*
€ 4,77*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,80*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,90*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,77*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,39*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.