Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-86343 Herst.-Nr.: 910-002240 EAN/GTIN: 5099206028869 |
| |
|
| | |
| Logitech M185 Kabellose Maus
Die kabellose Maus M185 von Logitech ist eine praktische Maus mit kabellosem Plug & Play. Genießen Sie die kabellose Freiheit mit schneller Datenübertragung - nahezu ohne Verzögerungen oder Aussetzer. Die M185 funktioniert sofort und ohne Software. Der Nano-USB-Empfänger ist klein genug, um ihn in dem USB-Anschluss zu lassen, damit Sie ihn nicht verlieren. Die kompakte, kabellose Maus passt problemlos in eine Tasche und kann überallhin mitgenommen werden.
Produktdetails: Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm Gewicht (mit Batterien): 75,2 g Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m Sensor: Advanced Optical Tracking DPI (Min/Max): 1000± Scrollen: Zeilenweise Scrollrad: 2D, optisch Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick) Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, ChromeOS, Linux Kernel 2.6+
(1) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für kabellose Büroausstattung in globalen Absatzmärkten, darunter Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Südkorea, Russland, Schweden, Taiwan, Türkei, Großbritannien und USA (von Juli 2019 bis Juli 2020). Nur Einzelhandel. (2) Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig. (3) Basierend auf einer Durchsatzberechnung in Bits/Sekunden, bei der Durchschnittswerte für Geschwindigkeit und Genauigkeit aller getesteten Geräte kombiniert wurden. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads. (4) Basierend auf den Bits pro Sekunde für die durchschnittliche Bewegungszeit aller an der Studie teilnehmenden Geräte. Von Logitech Ergonomic Lab durchgeführte Studie (im Oktober 2019) mit 23 Teilnehmern, vier Logitech Standardmäusen und zwei integrierten Standard-Trackpads. (5) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | | Breite des Versandkartons | 101 mm | | Höhe des Versandkartons | 259 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungstiefe | 126 mm | | Verpackungshöhe | 186 mm | | Paketgewicht | 141 g | Lieferumfang | Receiver enthalten | Ja | | Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A | | Receiver Typus | Nano-Empfänger | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 99 mm | | Höhe | 39 mm | | Gewicht | 75.2 g | | Breite des Empfängers | 14.4 mm | | Tiefe des Empfängers | 6.1 mm | | Höhe des Empfängers | 18.7 mm | | Empfängergewicht | 1.8 g | Sonstige Funktionen | USB erfordert | Ja | Energie | Energiequelle | Batterien | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Lebensdauer der Batterie | 12 Monat( e) | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Ergonomie | Kabellose Reichweite | 10 m | | Plug | Ja | Design | Formfaktor | Beidhändig | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Maus | Zweck | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Scroll Typ | Rad | | Knopfanzahl | 3 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | | Empfohlene Nutzung | Laptop | | Anzahl der Scroll-Rollen | 1 | | Frequenzband | 2.4 GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, bluetooth maus logitech |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,22* | € 10,34* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 8,19* | € 10,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,58* | € 10,85* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,59* | € 10,88* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 8,68* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|