Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94029589
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-J4335DW
EAN/GTIN:
     4977766814881
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der MFC-J4335DW ist ein äußerst leistungsfähiges aber dennoch kompaktes Multifunktionsgerät, das eine Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen vereint. Neben vielen professionellen Funktionen stehen Ihnen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Der automatische 20 Blatt Vorlageneinzug erleichtert das Multitasking am Arbeitsplatz. Dank der Tinten im Lieferumfang, mit Reichweiten bis zu 2.550 Seiten BK und je 975 Seiten C/M/Y*, drucken Sie mehr mit weniger Unterbrechungen.

Das MFC-J4335DW kombiniert zahlreiche Funktionen mit einem kompakten, aber robusten Gehäuse und ist damit der perfekte Begleiter für Ihr Homeoffice.

*berechnet gemäß ISO/IEC 24711
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 220 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
30000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
20 Blätter
Manuelle Zuführung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
455 mm
Paketgewicht
10700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
8800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scan to
Cloud, E-Mail, Datei, OCR, PC
Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
17 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Scan-Treiber
TWAIN
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Fax
Modemgeschwindigkeit
14.4 Kbit/s
Faxspeicher
170 Seiten
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
21 W
Energieverbrauch (bereit)
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI
Druckauflösung Farbe
1200 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, netzwerkdrucker a4 farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,59*
€ 198,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZCAUSB20
ab € 6,15*
Zubehör
Brother
LC-426BK
ab € 17,61*
Zubehör
Brother
LC-426C
ab € 13,50*
Zubehör
Brother
LC-426M
ab € 13,56*
Zubehör
Brother
LC-426XLBK
ab € 32,15*
Zubehör
Brother
LC-426XLC
ab € 34,86*
Zubehör
Brother
LC-426XLM
ab € 35,37*
Zubehör
Brother
LC-426XLY
ab € 35,45*
Zubehör
Brother
LC-426Y
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.