Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
ATEN DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93144509
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE3912T-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264649851
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Der ATEN VE3912T ist ein HDBaseT Sender, der 4K DisplayPort, HDMI oder VGA Videosignale bis zu 100 m über ein einziges Cat 6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel verlängert. Mit mehreren Videoeingangsformaten und Ausgangsauflösungen von bis zu 4K gewährleistet er eine hervorragende Videoqualität für Anwendungen, die eine Konvertierung und Verlängerung digitaler/analoger Quellen erfordern.
1x VE3912T DisplayPort / HDMI / VGA Switch mit HDBaseT Sender
1x RS-232 Anschlussblock
1x 0AD8-1F05-30M1 Netzteil
4x Fußauflagen
1x Benutzeranleitungen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
DisplayPorts in
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1 x HDMI Type A
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
1 x HDMI Type A
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1118 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1040 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
8.77 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
Leistung
8.77 W
Ein-/Ausschalter
Ja
HDCP
Ja
Material
Metall
Steuerung
Tasten
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,82*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,55*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,09*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,44*
Zubehör
Aten
VC480
ab € 198,51*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 374,11*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 196,52*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,59*
Zubehör
Aten
VE2812AT
ab € 246,34*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 319,51*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,19*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,15*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 192,67*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
ab € 239,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.